ER32 SPR 12-13 AA Pinces ER super précision ITS 'AA'.

Réf.: L24120 1675
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1675
EAN / GTIN 7291075135381
Réf. fabricant 4590586

Description

Description:

Pinces ER, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 13 mm, Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 12 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 13 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 12 mm
  • Taille du corps (SS) ER32

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier