MT 2 ER25X52 DIN 6499 ER Collet Chucks with DIN 228-2 Morse Taper Shanks

Réf.: L24120 1663
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1663
EAN / GTIN 7291075133257
Réf. fabricant 4505002

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 42 mm, Taille de lattachement (CSI) ER25, Longueur dépassement (LPR) 52 mm, Taille du corps (SS) 2

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 42 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 16 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 1 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER25
  • Taille carré entrainement (DRVS) 28 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 52 mm
  • Longueur attachement (LS) 64 mm
  • Taille du corps (SS) 2