C8 RE C3X060 CAMFIX Reduction Adapters

Réf.: L24120 1644
Nouveau produit
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1644
EAN / GTIN 7291075331301
Réf. fabricant 4510346

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille de lattachement (CSI) 32, Longueur dépassement (LPR) 60 mm

Caractéristique(s):

  • gueur corps (LB) 29.3 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Taille de lattachement (CSI) 32
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm