HSK A63 HYDRO 10X200 Long Projection Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: L24120 1636
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1636
EAN / GTIN 7291075256352
Réf. fabricant 4559309

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 30 mm, Longueur corps (LB) 154 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 30 mm
  • Longueur corps (LB) 154 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 200 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier