C6 RE C3X070 CAMFIX Reduction Adapters

Réf.: L24120 1635
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24120 1635
    EAN / GTIN 7291075331295
    Réf. fabricant 4510345

    Description

    Description:

    Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille de lattachement (CSI) 32, Longueur dépassement (LPR) 70 mm

    Caractéristique(s):

    • gueur corps (LB) 39 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
    • Taille de lattachement (CSI) 32
    • Longueur dépassement (LPR) 70 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier