C3 SEMC 16X30 DIN 6358 COMBI Shell Mill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: L24120 1634
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1634
EAN / GTIN 7291075241587
Réf. fabricant 4560083

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 32 mm, Longueur corps (LB) 30 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) 32

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 32 mm
  • Longueur corps (LB) 30 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 17 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Taille du corps (SS) 32