C5 RE C3X060 CAMFIX Reduction Adapters

Réf.: L24120 1628
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1628
EAN / GTIN 7291075331288
Réf. fabricant 4510344

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille de lattachement (CSI) 32, Longueur dépassement (LPR) 60 mm

Caractéristique(s):

  • gueur corps (LB) 34.8 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Taille de lattachement (CSI) 32
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier