HSK FM63 SEM 22X60 Shell Mill Adapters with HSK DIN69893 FM Tapered Shanks with Two Pins for MAKINO Machine Models MAG

Réf.: L24120 1627
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1627
EAN / GTIN 7291075195507
Réf. fabricant 4504941

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 47 mm, Longueur corps (LB) 60 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 47 mm
  • Longueur corps (LB) 60 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Taille du corps (SS) 63