GTI BT50 ER32 DIN 6499 ER Tapping Attachments with BT MAS-403 A Tapered Shanks

Réf.: L24120 161
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 161
EAN / GTIN 7291075131857
Réf. fabricant 4545013

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 50 mm, Taille de lattachement (CSI) ER32, Longueur dépassement (LPR) 114.2 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 2 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER32
  • Longueur dépassement (LPR) 114.2 mm
  • Taille du corps (SS) 50