DIN69871 50 HYDRO 32X91 Hydraulic Chucks with DIN69871 Form ADB Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: L24120 1609
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1609
EAN / GTIN 7291075255164
Réf. fabricant 4559303

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 60 mm, Longueur corps (LB) 56 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 60 mm
  • Longueur corps (LB) 56 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 91 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier