DIN2080 40 ER25X 50 DIN 6499 ER Collet Chucks with DIN 2080 AD Tapered Shanks

Réf.: L24120 158
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 158
EAN / GTIN 7291075132045
Réf. fabricant 4511684

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 42 mm, Taille de lattachement (CSI) ER25, Longueur dépassement (LPR) 50 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 42 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 16 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 1 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER25
  • Longueur dépassement (LPR) 50 mm
  • Taille du corps (SS) 40