C5 AD BT50X40 CAMFIX (ISO 26623-1) Holders with BT MAS-403 AD Tapered Shanks

Réf.: L24120 1577
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1577
EAN / GTIN 7291075331004
Réf. fabricant 4510336

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Longueur dépassement (LPR) 40 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Diamètre collerette (DF) 100 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 141.8 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 40 mm
  • Longueur attachement (LS) 101.8 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier