DIN69871 30 SEMC 16X 50 DIN 69871 : DIN 6358 porte-fraise combiné.

Réf.: L24120 1557
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1557
EAN / GTIN 7291075127720
Réf. fabricant 4511585

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 32 mm, Longueur corps (LB) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 32 mm
  • Longueur corps (LB) 50 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 17 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Taille du corps (SS) 30

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop