C8 RE C6X120 CAMFIX Reduction Adapters

Réf.: L24120 1547
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
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24120 1547
    EAN / GTIN 7291075331264
    Réf. fabricant 4510332

    Description

    Description:

    Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 63 mm, Taille de lattachement (CSI) 63, Longueur dépassement (LPR) 120 mm

    Caractéristique(s):

    • gueur corps (LB) 12 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 63 mm
    • Taille de lattachement (CSI) 63
    • Longueur dépassement (LPR) 120 mm