C4 HYDRO 20X83 HD Hydraulic Chucks with CAMFIX Shanks

Réf.: L24120 1541
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1541
EAN / GTIN 7291075408171
Réf. fabricant 3319780

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 83 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier