HSK A63 SRKIN20X120 CX Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shank and Jet Coolant Grooves along the Shank Bore

Réf.: L24120 1527
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1527
EAN / GTIN 7291075381139
Réf. fabricant 3319753

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps 2 (LB_2) 89 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier