SC 32 SEAL 6 Pinces à joints pour mandrins de serrage MAXIN.

Réf.: L24120 1510
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1510
EAN / GTIN 7291075197112
Réf. fabricant 4504884

Description

Description:

Joints pour mandrins de fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 72 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 72 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier