ER40 SPR 6-7 AA Pinces ER super précision ITS 'AA'.

Réf.: L24120 150
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 150
EAN / GTIN 7291075134681
Réf. fabricant 4500200

Description

Description:

Pinces ER, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 7 mm, Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 6 mm, Taille du corps (SS) ER40

Caractéristique(s):

  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 7 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 6 mm
  • Taille du corps (SS) ER40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier