SC 12 HYDRO 6 HP Sealed Reduction Sleeves for Hydraulic Chucks

Réf.: L24120 1498
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1498
EAN / GTIN 7291075483277
Réf. fabricant 3425534

Description

Description:

Joints pour mandrins de fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 47 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 47 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier