C6 ASHR 1X1 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Réf.: L24120 1473
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1473
EAN / GTIN 7291075289268
Réf. fabricant 4509650

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.48″ ,Longueur dépassement (LPR) 4.724″ ,Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 3.937″
  • Longueur corps (LB): 1.181″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.48″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.496″
  • Hauteur hors tout (OAH): 3.23″
  • Longueur hors tout (OAL): 6.22″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.724″
  • Taille du corps (SS): 63
  • Largeur attachement (B): 1″

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier