CAT50 ER40X 4″ B DIN 6499 ER Mandrins à pinces de serrage avec queue conique ADB de forme Caterpillar

Réf.: L24120 1448
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1448
EAN / GTIN 7291075155457
Réf. fabricant 4501608

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre corps (BD) 2.48″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50″ ,Taille de lattachement (CSI) ER40 ,Longueur dépassement (LPR) 4″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.48″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 1.025″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.12″
  • Taille de lattachement (CSI): ER40
  • Longueur dépassement (LPR): 4″
  • Taille du corps (SS): 50