C8 SEM27X50 C Porte-fraise à fraise deux tailles ISO 3937 avec trous d’arrosage ISO 26623-1 interchangeables, queues cylindriques.

Réf.: L24120 1446
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1446
EAN / GTIN 7291075236057
Réf. fabricant 4561549

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 58 mm, Longueur corps (LB) 50 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 27 mm, Taille du corps (SS) 80

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 58 mm
  • Longueur corps (LB) 50 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 21 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Taille du corps (SS) 80

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier