ER32 SRF 5/8 ″X2.500″ Pinces pour changement rapide SHRINKIN de frettage CLICKIN

Réf.: L24120 1432
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24120 1432
    EAN / GTIN 7291075145151
    Réf. fabricant 4500711

    Description

    Description:

    Mandrin de perçage et adaptateurs ,Diamètre corps (BD) 1.26″ ,Longueur corps (LB) 1.909″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32″ ,Taille du corps (SS) 32 SRF

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 1.26″
    • Longueur corps (LB): 1.909″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 32″
    • Longueur dépassement (LPR): 2-1/2″
    • Taille du corps (SS): 32 SRF

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier