DIN69871 40 MT3X 70 DIN 69871 type A : réduction DIN 6383 cône Morse avec chasse-cône DIN 228-2-D.

Réf.: L24120 1430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1430
EAN / GTIN 7291075128017
Réf. fabricant 4539002

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 50.9 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 50.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0400$$$$
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur dépassement (LPR) 70 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier