C6 ABB 1X2.36 Adapters with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars with Reduction Sleeves

Réf.: L24120 1427
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1427
EAN / GTIN 7291075289299
Réf. fabricant 4509647

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.48″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1″ ,Longueur dépassement (LPR) 3.937″ ,Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.48″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.48″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Longueur hors tout (OAL): 5.433″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.937″
  • Taille du corps (SS): 63