GTIN ER32 ANSI0.220X0.165 Attaches de taraudage à pince de serrage ER, type ANSI à tension et compression, machines CNC de fraisage et de tournage à tourelle

Réf.: L24120 1426
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1426
EAN / GTIN 7291075145571
Réf. fabricant 4500713

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32″ ,Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 32″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 0.22″
  • Taille du corps (SS): ER32

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier