C8 ASHR 1 1/4 1 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Réf.: L24120 1409
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1409
EAN / GTIN 7291075289237
Réf. fabricant 4509626

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.15″ ,Longueur dépassement (LPR) 5.512″ ,Taille du corps (SS) 80

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 4.331″
  • Longueur corps (LB): 1.378″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3.15″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.433″
  • Hauteur hors tout (OAH): 3.43″
  • Longueur hors tout (OAL): 7.402″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.512″
  • Taille du corps (SS): 80
  • Largeur attachement (B): 1-1/4″