C6 AD CATI 50X50 CAMFIX (ISO 26623-1) Holders with Caterpillar AD Tapered Shanks

Réf.: L24120 1397
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1397
EAN / GTIN 7291075331080
Réf. fabricant 4510261

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 50 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD_2) 69.9 mm
  • Longueur corps (LB) 37 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 63 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 1X8
  • Longueur hors tout (OAL) 151.6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 50 mm
  • Longueur attachement (LS) 101.6 mm
  • Taille du corps (SS) 50