CAT50 ER20X3.937 B DIN 6499 Mandrins à pinces de serrage à queue conique ADB de forme Caterpillar

Réf.: L24120 1393
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1393
EAN / GTIN 7291075155402
Réf. fabricant 4501560

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre corps (BD) 1.339″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50″ ,Taille de lattachement (CSI) ER20 ,Longueur dépassement (LPR) 3.937″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • corps (BD): 1.339″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 0.514″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.041″
  • Taille de lattachement (CSI): ER20
  • Longueur dépassement (LPR): 3.937″
  • Taille du corps (SS): 50

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop