MT 3 ER32X2.717 DIN 6499 ER Collet Chucks with DIN 228-2 Morse Taper Shanks

Réf.: L24120 138
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 138
EAN / GTIN 7291075171792
Réf. fabricant 4501813

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre corps (BD) 1.968″ ,Taille de lattachement (CSI) ER32 ,Longueur dépassement (LPR) 2.717″ ,Taille du corps (SS) 3

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.968″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 0.789″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.08″
  • Taille de lattachement (CSI): ER32
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.945″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.717″
  • Longueur attachement (LS): 3.189″
  • Taille du corps (SS): 3

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier