C6 SRKIN 1X3.55 Thermal Shrink Chucks with Integral CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shanks for Solid Carbide, HSS and Steel Tools

Réf.: L24120 1372
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1372
EAN / GTIN 7291075284959
Réf. fabricant 4561565

Description

Description:

Porte-outils de frettage ,Longueur corps (LB) 2-1/4″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1″ ,Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB): 2-1/4″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.55″
  • Taille du corps (SS): 63

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier