CAT50 MT 5X3.750 DIN 6383 Adaptateurs cône morse avec Tang DIN228-2 Forme D et queues coniques Caterpillar

Réf.: L24120 1361
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1361
EAN / GTIN 7291075156119
Réf. fabricant 4501546

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs ,Diamètre corps (BD) 2.752″ ,Longueur corps (LB) 3″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.752″
  • Longueur corps (LB): 3″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50″
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS): 1-8
  • Longueur dépassement (LPR): 3-3/4″
  • Taille du corps (SS): 50