DIN69871 40 ER20X160 DIN 6499 ER Collet Chucks with a DIN 69871 Form ADB Taper Shanks

Réf.: L24120 136
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 136
EAN / GTIN 7291075126693
Réf. fabricant 4511020

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 34 mm, Taille de lattachement (CSI) ER20, Longueur dépassement (LPR) 160 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 34 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 13 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 1 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER20
  • Longueur dépassement (LPR) 160 mm
  • Taille du corps (SS) 40