BT40 EM 32X110 E BT MAS - 403 : DIN 6359 porte-fraise avec méplat incliné DIN 1835-E.

Réf.: L24120 1338
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1338
EAN / GTIN 7291075130706
Réf. fabricant 4511510

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 61 mm, Longueur corps (LB) 83 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 61 mm
  • Longueur corps (LB) 83 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG51C0400$$$$
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur dépassement (LPR) 110 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier