ER11 EX. 1/8 AA DIN 6499 Single Diameter Spring Collet with Super Finish Surface and Special Anti-Corrosion Protection

Réf.: L24120 133
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 133
EAN / GTIN 7291075400359
Réf. fabricant 3367919

Description

Description:

Pinces ER ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1/8″ ,Taille du corps (SS) ER11

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1/8″
  • Taille du corps (SS): ER11

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier