ADJ DIN69871 40 D70 FINEFIT Center Alignment Shank and Base with a DIN 69871 Form AD Taper Shank for Specially Tailored Toolholders

Réf.: L24120 1299
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1299
EAN / GTIN 7291075202892
Réf. fabricant 4505985

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 35 mm, Longueur dépassement (LPR) 50 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 70 mm
  • Diamètre corps (BD_2) 46 mm
  • Longueur corps (LB) 30.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 35 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Diamètre collerette (DF) 63.55 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 118.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 50 mm
  • Longueur attachement (LS) 68.4 mm
  • Taille du corps (SS) 40