C6 AD HSK A100WHX110 CAMFIX (ISO 26623-1) Holders with HSK ISO 12164-3 Form A Tapered Shanks

Réf.: L24120 1298
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1298
EAN / GTIN 7291075331134
Réf. fabricant 4510251

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 110 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 81 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 63 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 110 mm
  • Taille du corps (SS) 100

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier