BT50 SEM 38.1X75 ISO 3937 Shell Mill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: L24120 1286
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1286
EAN / GTIN 7291075130850
Réf. fabricant 4501263

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 80 mm, Longueur corps (LB) 75 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 38.1 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 80 mm
  • Longueur corps (LB) 75 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 34 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 38.1 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier