BT30 FC HYDRO 8X64 Hydraulic Chucks with MAS-BT Face Contact Form AD Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: L24120 1282
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1282
EAN / GTIN 7291075386042
Réf. fabricant 3325358

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 28 mm, Longueur corps (LB) 29 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 28 mm
  • Longueur corps (LB) 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 64 mm
  • Taille du corps (SS) 30