BT30 FC SEM27X50C Porte-fraise pour fraises deux tailles et en bout avec trous d’arrosage attachements BT MAS-403 AD réglables.

Réf.: L24120 1275
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1275
EAN / GTIN 7291075294231
Réf. fabricant 3325356

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 58 mm, Longueur corps (LB) 50 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 30 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 27 mm, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 58 mm
  • Longueur corps (LB) 50 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 21 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 30 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Taille du corps (SS) 30

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier