CAT40 SRK Mandrins à gaine thermorétractable 5/16X2.000 avec queues coniques Caterpillar Form AD, pour outils en carbure uniquement

Réf.: L24120 1274
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1274
EAN / GTIN 7291075195866
Réf. fabricant 4504613

Description

Description:

Porte-outils de frettage ,Longueur corps (LB) 1.673″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 0.313″ ,Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB): 1.673″
  • Longueur corps 2 (LB_2): 2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 0.313″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.38″
  • Taille du corps (SS): 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier