HSK A63 EM25X110 HSK DIN 69893 type A : DIN 6359 porte-fraise pour Weldon DIN 1835 type B.

Réf.: L24120 126
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 126
EAN / GTIN 7291075129007
Réf. fabricant 4561078

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 45 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 142 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 45 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 110 mm
  • Taille du corps (SS) 63