ADJ HSK A63 D70 Queue autocentrée FINEFIT et base avec attachement DIN 69893 HSK (pour porte-outils sur mesure).

Réf.: L24120 1256
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1256
EAN / GTIN 7291075215618
Réf. fabricant 4505982

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 35 mm, Longueur dépassement (LPR) 60 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 70 mm
  • Diamètre corps (BD_2) 46 mm
  • Longueur corps (LB) 34 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 35 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 92 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 63