C6 AV-D25-JHP CAMFIX Holders for Anti-Vibration Tools

Réf.: L24120 1254
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1254
EAN / GTIN 7291075442359
Réf. fabricant 3386199

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 55 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 143 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 55 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 143 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 105 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier