BT50 ER16X200 DIN6499 ER Collet Chucks with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: L24120 1230
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1230
EAN / GTIN 7291075130140
Réf. fabricant 4511451

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 28 mm, Taille de lattachement (CSI) ER16, Longueur dépassement (LPR) 200 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 28 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 10 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER16
  • Longueur dépassement (LPR) 200 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier