BT50 EM 14X100 DIN6359 / DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: L24120 1217
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1217
EAN / GTIN 7291075130416
Réf. fabricant 4511450

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 44 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm, Longueur hors tout (OAL) 201.8 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 44 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 201.8 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier