BT30 HYDRO 18X90 Hydraulic Chucks with MAS-BT Form AD Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: L24120 1203
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1203
EAN / GTIN 7291075255232
Réf. fabricant 4559244

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 40 mm, Longueur corps (LB) 52 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 40 mm
  • Longueur corps (LB) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 90 mm
  • Taille du corps (SS) 30

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier