BT30 EM 20X 80 DIN6359 / DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: L24120 1200
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1200
EAN / GTIN 7291075130409
Réf. fabricant 4511448

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 52 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 128.4 mm, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 128.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 30

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier