CAT50 EM 1-1/2″X8″ Porte-fraises Weldon avec queues coniques ADB de forme Caterpillar

Réf.: L24120 1191
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
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24120 1191
    EAN / GTIN 7291075154764
    Réf. fabricant 4501526

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises en bout ,Diamètre corps (BD) 2.989″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1-1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 12″ ,Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 2.989″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1-1/2″
    • Longueur hors tout (OAL): 12″
    • Longueur dépassement (LPR): 8″
    • Taille du corps (SS): 50