SC 20 SEAL 15 Pinces à joints pour mandrins de serrage MAXIN.

Réf.: L24120 1190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1190
EAN / GTIN 7291075197297
Réf. fabricant 4505939

Description

Description:

Joints pour mandrins de fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 15 mm, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 15 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier